Schneider Electric - TeSys D - module d'interface amplificateur - 24Vcc - LA4DFB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage - montage direct
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V - 0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 0 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110236378
Réf. Sonepar
00002023637
Réf. Fournisseur
LA4DFB
Marque
Schneider Electric
type de montage:
montage direct
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
0 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec circuit protecteur intégré:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...250 V
hauteur:
12 mm
Les Atouts de l'article:
Module d'interface de signal bas TeSys Deca, pour le contrôle des contacteurs LC.D09-D150 (3P). Conforme Green Premium (RoHS/REACh). Interface de relais électromécanique commandée par un signal d'entrée 24 VCC. A utiliser avec les contacteurs à bobines 24-250 V CA (B7 à U7). A monter sur un adaptateur de câblage de bobine LAD4BB pour contacteurs LC.D09-D38, LAD4BB3 pour contacteurs LC.D40A-D80A, et directement sur contacteurs LC.D80-D115.
Quelques mots du fabricant :
- Transfert de la tension de contrôle vers le 24 V CC du contacteur et du relais de contrôle TeSys Deca
- Module amplificateur d'interface
- Montage par le haut sur appareil
- Remplaçable


