Schneider Electric - TeSys D - module d'interface amplificateur - 24Vcc - LA4DWB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de montage - montage direct

  • courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V - 0 A

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 0 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110236477

Réf. Sonepar

00002023647

Réf. Fournisseur

LA4DWB

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de montage:

montage direct

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...250 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec circuit protecteur intégré:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...250 V

hauteur:

19 mm

TeSys D - module d'interface amplificateur - 24Vcc

Quelques mots du fabricant :

  • Permet le transfert de la tension de contrôle vers le 24V CC du contacteur TeSys Deca et du relais de contrôle
  • Module amplificateur d'interface
  • Montage par le haut
  • Remplaçable