Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys D - Sachet de 300 etiquettes - LA9D93

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - Sachet de 300 etiquettes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 0 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110232493

Réf. Sonepar

00002023249

Réf. Fournisseur

LA9D93

Marque

Schneider Electric

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

0 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

7 mm

hauteur:

21 mm