Schneider Electric - TeSys Deca Advanced - CTR Deca 150A 3P 24-60V ACDC EvLk - LC1D150ABNE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...60 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 200 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 75 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606486977033
Réf. Sonepar
01887697703
Réf. Fournisseur
LC1D150ABNE
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...60 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
200 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
75 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...60 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
150 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
150 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
75 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
97 mm
hauteur:
152 mm
profondeur:
155 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce contacteur 150A, 3P et 24/60V ACDC permet de commander le moteur à distance . Il est conçu pour des applications exigeantes avec des performances améliorées dans des environnements difficiles, y compris le brouillard salin, la poussière et les chocs importants.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La taille compacte du contracteur permet d'économiser de l'espace sur le panneau. De plus, il peut être installé dans n'importe quelle orientation. La simplicité du câblage et l'accès frontal au circuit de commande améliorent l'accessibilité et la sécurité.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est certifié IP20 en façade.
Le saviez-vous ?
Il peut être associé aux produits de la gamme GV.
Les Atouts de la gamme:
La gamme TeSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.
Quelques mots du fabricant :
- Bobine électronique à large bande : garantit une longue durée de fonctionnement
- Solution efficace : robustesse et facilité d'utilisation
- Taille compacte et connexion électrique EverLink robuste
- Moins de références couvrant un plus grand nombre d'applications