Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - gG 10A - sans voyant - DF2CN10

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - gG 10A - sans voyant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110502145

Réf. Sonepar

00002050214

Réf. Fournisseur

DF2CN10

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

puissance de coupure:

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.3 W

TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - gG 10A - sans voyant - tension : 500 V CA - type des fusibles : GG - calibre des fusibles : NFC

Les Atouts de l'article:

Il s’agit d’une cartouche fusible NFC pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles TeSys GS. Il s'agit d'un fusible gG qui protège contre les surcharges thermiques et les surintensités magnétiques, utilisé dans les applications standard. Son courant nominal est de 10 A et la tension nominale maximale est de 500 V CA. Il n'a pas de percuteur pour indiquer quand le fusible a grillé.



Quelques mots du fabricant :

  • Les interrupteurs-sectionneurs TeSys Power (TeSys GS) sont compatibles avec les fusibles NFC/DIN.
  • Isolement amélioré entre les pôles.
  • Réalisation/coupure en charge avec isolation à double coupure du circuit de puissance.
  • Plage de courant de 32 A à 1 250 A.
  • Fusible cylindrique type aM NFC 22 mm x 58 mm.
  • La tension nominale maximale des fusibles est de 690 V CA.