Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - gG 2A - sans voyant - DF2CN02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
TeSyS DF, LS1/GK1
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3389110502060
Réf. Sonepar
00002050206
Réf. Fournisseur
DF2CN02
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
500 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
puissance de coupure:
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.5 W
Les Atouts de l'article:
Il s’agit d’une cartouche fusible NFC pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles TeSys GS. Il s'agit d'un fusible gG qui protège contre les surcharges thermiques et les surintensités magnétiques, utilisé dans les applications standard. Son courant nominal est de 2 A et la tension nominale maximale est de 500 V CA. Il n'a pas de percuteur pour indiquer quand le fusible a grillé.
Quelques mots du fabricant :
- Les interrupteurs-sectionneurs TeSys Power (TeSys GS) sont compatibles avec les fusibles NFC/DIN.
- Isolement amélioré entre les pôles.
- Réalisation/coupure en charge avec isolation à double coupure du circuit de puissance.
- Plage de courant de 32 A à 1 250 A.
- Fusible cylindrique type aM NFC 14 mm x 51 mm.
- La tension nominale maximale du fusible est de 500 V CA.