Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 14x51mm cylindrique - aM 16A - sans voyant - DF2EA16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TeSyS DF, LS1/GK1
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3389110502367
Réf. Sonepar
00002050236
Réf. Fournisseur
DF2EA16
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
fusible en céramique
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
500 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
puissance de coupure:
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
1.05 W
Quelques mots du fabricant :
- Les fusibles de sectionneur de commutation de puissance TeSys GS sont compatibles avec les fusibles NFC/DIN
- Fusible aM cylindrique NFC type 14mm x 51mm
- Le courant nominal du fusible est de 16A
- La tension nominale maximale du fusible est de 500VCA
- Lot de 10 unités