Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 22x58mm cylindrique - gG 10A - sans voyant - DF2FN10

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 22x58mm cylindrique - gG 10A - sans voyant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 22x58 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110502886

Réf. Sonepar

00002050288

Réf. Fournisseur

DF2FN10

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

fusible en céramique

taille:

22x58 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

puissance de coupure:

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.9 W