Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 8,5x31,5mm cylindrique - aM 4A - sans voyant - DF2BA0400

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 8,5x31,5mm cylindrique - aM 4A - sans voyant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 8x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110499049

Réf. Sonepar

00002049904

Réf. Fournisseur

DF2BA0400

Marque

Schneider Electric

modèle:

fusible en céramique

taille:

8x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée (Ue):

400 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

puissance de coupure:

20 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.26 W

TeSys DF - cartouche fusible NFC 8,5x31,5mm cylindrique - aM 4A - sans voyant

Quelques mots du fabricant :

  • Les fusibles de sectionneur de commutation de puissance TeSys GS sont compatibles avec les fusibles NFC/DIN
  • Fusible aM cylindrique NFC type 8,5mm x 31,5mm
  • Le courant nominal du fusible est de 4A
  • La tension nominale maximale du fusible est de 400VCA
  • Lot de 10 unités