Schneider Electric - TeSys - disjoncteur moteur GV3 - 3P - 30A à 40A - Everlink BTR (1 bornier) - GV3P401

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys - disjoncteur moteur GV3 - 3P - 30A à 40A - Everlink BTR (1 bornier)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 30...40 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 560...560 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389119412254

Réf. Sonepar

00002941225

Réf. Fournisseur

GV3P401

Réf. Commerciale

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

30...40 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

560...560 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

18.5 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

40 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

11 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

50 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

111 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

136 mm

puissance dissipée:

8 W

TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV3P - 3P - commande bouton rotatif - réglage th. 30 à 40A - moteur : 18.5kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 560A - connecteurs à vis BTR EverLink (1 seul bornier)

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles, 40A/690V, pour applications de moteur 3 phases 18.5kW à 400V. Il offre une protection magnéto-thermique avec une plage de réglage thermique de 30-40A, un déclenchement magnétique à 14xIn, une capacité de coupure élevée Icu 50kA à 400V. La connexion en amont sa fait par bornier à vis Everlink BTR, sans bornier de puissance en aval pour un assemblage direct avec contacteur LC1D40A à D80A. La commande marche-arrêt par bouton rotatif est garantie pendant 50 000 cycles AC-3. Il est certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style moderne pour tous les appareils.
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
  • Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques.
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.