Schneider Electric - TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - réglage th. 6 à 10A - GV2ME14TQ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 6...10 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 138...138 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110343168
Réf. Sonepar
00002034316
Réf. Fournisseur
GV2ME14TQ
Réf. Commerciale
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
6...10 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
138...138 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
10 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
2.2 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton-poussoir
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
89 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
78.2 mm
puissance dissipée:
2.5 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles, 10A/690V, pour applications de moteur 3 phases 3-4kW à 400V. Il offre une protection magnéto-thermique avec une plage de réglage thermique de 6-10A, déclenchement magnétique à 13xIn, pouvoir de coupure élevé Icu 100kA à 400V. Le raccordement se fait par bornes à vis étriers. La commande marche-arrêt se fait par bouton-poussoir garantie pour 100 000 cycles AC-3. Le lot contient 24 unités. IL est certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style moderne pour tous les appareils.
- Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
- Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
- Expérience client numérique pour les documents techniques.
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.