Schneider Electric - TeSys F - Bobine f630/1250 pour ecm - LXEFL250

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys F - Bobine f630/1250 pour ecm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 100...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...380 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480977930

Réf. Sonepar

01887097793

Réf. Fournisseur

LXEFL250

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...250 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...250 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...380 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

TeSys - bobine pour contacteur TeSys F LC1F1250 | LC1F630 - 100...250VCA 50/60Hz | 100...380VCC - limitation de crête bidirectionnelle intégrée - 7 à 10VA 20°C (cos f 0.5) 50/60Hz

Quelques mots du fabricant :

  • Consommation réduite avec le module de commande électronique
  • Excellente durabilité avec des taux de fonctionnement élevés jusqu'à 2 400 cycles/heure à haute température