Schneider Electric - TeSys F - bobine LX1-F - 110..120Vca - 40/400Hz - LX1FK110

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys F - bobine LX1-F - 110..120Vca - 40/400Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...120 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...120 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110082203

Réf. Sonepar

00002008220

Réf. Fournisseur

LX1FK110

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...120 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...120 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

TeSys - bobine pour contacteur TeSys F LC1F500 - 110...120VCA 40...400Hz - CA 40...400Hz - sans module d'antiparasitage intégré - 18VA 20°C (cos f 0.3) 40...400Hz