Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys F - bobine LX1-F - 380..400Vca - 40/400Hz - LX1FJ380

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys F - bobine LX1-F - 380..400Vca - 40/400Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...400 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...400 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110082067

Réf. Sonepar

00002008206

Réf. Fournisseur

LX1FJ380

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...400 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

380...400 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

TeSys - bobine pour contacteur TeSys F LC1F400 - 380...400VCA 40...400Hz - CA 40...400Hz - sans module d'antiparasitage intégré - 15VA 20°C (cos f 0.3) 40...400Hz