Schneider Electric - TeSys F - bobine LX9-F - 110Vca - 40/400Hz - LX9FL924

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110083811

Réf. Sonepar

00002008381

Réf. Fournisseur

LX9FL924

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

TeSys - bobine pour contacteur TeSys F DR5TE | LC1F630 - 110VCA 40...400Hz | 110VCC - CA 40...400Hz basse consommation - sans module d'antiparasitage intégré - 47VA 20°C 40...400Hz