Schneider Electric - TeSys F - bobine LX9-F - 120..127Vca - 40/400Hz - LX9FG127

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 120...127 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 120...127 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110248432

Réf. Sonepar

00002024843

Réf. Fournisseur

LX9FG127

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

120...127 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

120...127 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

TeSys - bobine pour contacteur TeSys F LC1F185 | LC1F225 - 120...127VCA 40...400Hz - CA 40...400Hz basse consommation - sans module d'antiparasitage intégré - 8.9 à 10.9VA 20°C 40...400Hz