Schneider Electric - TeSys F - Cont 2100a 3p 220v-50/60hz - LC1F2100M7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys F - Cont 2100a 3p 220v-50/60hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 2100 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...220 V

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118372689

Réf. Sonepar

00002837268

Réf. Fournisseur

LC1F2100M7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...220 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

2100 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...220 V

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

438 mm

hauteur:

332 mm

profondeur:

238.6 mm

TeSys - contacteur F - 3P - 3F - bobine 220VCA 40...400Hz - 2100A <= 440VCA AC-1 - fusible 2000A gG - raccordement puissance barres 4 x (100 x5mm

Quelques mots du fabricant :

  • Durabilité élevée : 600 cycles/heure pour la vitesse de fonctionnement
  • Fiabilité élevée : tolérance aux environnements jusqu'à 55 °C
  • Installation et maintenance faciles grâce à sa bobine montée dans un tiroir et large choix de blocs complémentaires
  • Divers domaines d'application avec plusieurs certifications