Schneider Electric - TeSys F - Contacteur 1250a 3p nu - LC1F1250

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys F - Contacteur 1250a 3p nu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1260 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485242538

Réf. Sonepar

01887524253

Réf. Fournisseur

LC1F1250

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

1260 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

0 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

309 mm

hauteur:

338 mm

profondeur:

255 mm

TeSys F - Contacteur 1250a 3p nu

Quelques mots du fabricant :

  • Sélection ultérieure sans bobine
  • Durabilité élevée : 600 cycles/heure pour la vitesse de fonctionnement
  • Fiabilité élevée : tolérance aux environnements jusqu'à 55 °C
  • Installation et maintenance faciles grâce à sa bobine montée dans un tiroir et large choix de blocs complémentaires
  • Divers domaines d'application grâce à plusieurs certifications