Schneider Electric - TeSys F - contacteur moteur - 3P - 1000A 415V AC3 - circuit commande 230VCA - LC1F1000P7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1250 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 560 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485432151
Réf. Sonepar
01887543215
Réf. Fournisseur
LC1F1000P7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
1250 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
560 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
1000 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
438 mm
hauteur:
332 mm
profondeur:
238.6 mm
Les Atouts de l'article:
Ce contacteur TeSys F est adapté aux applications moteurs jusqu'à 400kW, 400V. Ce modèle dispose de 2 bobines étanches à faible consommation 230V 40-400Hz AC, des bornes à boulons ou câbles avec cosses. Il est adapté aux cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles/heure en AC-3 et des environnements jusqu'à 55°C. Il apporte fiabilité et durabilité aux applications standards. Il offre une installation et maintenance facile grâce à sa batterie montée sur tiroir et un large choix de blocs additionnels et d'accessoires (à commander séparément). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Durabilité élevée : vitesse de fonctionnement de 600 cycles/heure
- Fiabilité élevée : tolérance aux environnements jusqu'à 55 °C
- Installation et maintenance faciles grâce à la bobine montée dans un tiroir et large choix de blocs complémentaires
- Divers domaines d'application, plusieurs certifications de normes


