Schneider Electric - TeSys F - Contacteur tesys lc1f 4 p 700a 110vdc larges plages - LC1F5004FWS225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 700 A
adapté à un montage sur rail - Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480191138
Réf. Sonepar
01887019113
Réf. Fournisseur
LC1F5004FWS225
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...110 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
700 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
1000...1000 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
1000...1000 V
largeur:
238 mm
hauteur:
288 mm
profondeur:
232 mm