Schneider Electric - TeSys F - Module de commande electr onique f630/125 - LA4EM250FL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module numérique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...380 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
entrée pour raccordement à un thermistor - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480937958
Réf. Sonepar
00002093795
Réf. Fournisseur
LA4EM250FL
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
module numérique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
100...380 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
entrée pour raccordement à un thermistor:
Non
fonction de commutation:
monostable
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...250 V
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre de sorties, avec contact:
0
nombre de sorties électroniques:
1
nombre d’entrées numériques:
1
entrée pour détection de défauts de mise à la terre:
Non
entrée du capteur de température analogique:
Non
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
- Permet à la bobine spécifique de fonctionner sous une tension de fonctionnement étendue dans les circuits CA et CC
- Smart : fourni avec l'entrée logique de l'automate pour contrôler les contacteurs
- Montage et maintenance faciles