Schneider Electric - TeSys GB2-CB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 16A - 1P - 1d - GB2CB21

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GB2-CB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 16A - 1P - 1d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110864250

Réf. Sonepar

00002086425

Réf. Fournisseur

GB2CB21

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

0 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

74 mm

tension assignée (Ue):

250 V

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

0 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

1.5 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

0 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Non

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-20...60 °C

section de raccordement cable souple:

0.75...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...6 mm²

antidéflagration:

Non

TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 16A - 1P - 1d - H74mmxL15mmxP67mm - catégorie d'emploi : catégorie A, DC-12, DC-13 - courant de déclenchement magnétique : 220A - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur TeSys GB, 1 pôle (1P), 16A/250V IEC/277V UL, protège les circuits de contrôle des équipements industriels. Il offre une protection thermomagnétique avec un niveau de déclenchement magnétique à 220A (13In) et un pouvoir de coupure Icu 1,5kA à 240V. Il peut également être utilisé pour la protection de charges DC jusqu'à 16A/24V DC-13 avec un pouvoir de coupure Icu 1,5kA à 24V. Il est compact (largeur 15mm), le montage se fait sur rail DIN 35mm, la commande par bascule (start-stop garanti pour 8000 cycles). Ce lot comprend 6 unités. Il est certifié multi normes (IEC, UL, CSA).



Quelques mots du fabricant :

  • Assure la protection magnéto-thermique avec un niveau de déclenchement magnétique
  • Le type de réseau peut être CA et CC
  • Les appareils peuvent être montés sur tous types de rails symétriques 35 mm et de plaques de montage Telequick
  • Les disjoncteurs sont inviolables
  • Facilité de maintenance