Schneider Electric - TeSys GB2-CB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 5A - 1P - 1d - GB2CB10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 1
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3389110214635
Réf. Sonepar
00002021463
Réf. Fournisseur
GB2CB10
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
1
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
74 mm
tension assignée (Ue):
250 V
tension d'isolement assignée (Ui):
250 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
0 kA
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
2 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
0 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Non
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-20...60 °C
section de raccordement cable souple:
0.75...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.75...6 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
2 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur TeSys GB, 5A/250V, assure la protection des circuits de contrôle des équipements industriels. Il offre une protection thermomagnétique avec un niveau de déclenchement magnétique à 66A (13In) et un pouvoir de coupure Icu 2kA à 240V. Il peut également être utilisé pour protéger les charges DC jusqu'à 5A/48V DC-13 avec un pouvoir de coupure Icu 1,5kA à 24V. Il est compact (largeur 15mm), se monte sur rail DIN 35mm. Sa commande par bascule start-stop est garantie pour 8000 cycles. Ce lot comprend 6 unités. Il est certifié multi normes (IEC, UL, CSA) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Assure la protection magnéto-thermique avec un niveau de déclenchement magnétique.
- Le type de réseau peut être CA et CC.
- Les appareils peuvent être montés sur tous types de rails symétriques 35 mm et de plaques de montage Telequick.
- Les disjoncteurs sont inviolables.
- Facilité de maintenance.