Schneider Electric - TeSys GB2-CB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 8A - 1P - 1d - GB2CB14

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GB2-CB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 8A - 1P - 1d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110214642

Réf. Sonepar

00002021464

Réf. Fournisseur

GB2CB14

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

74 mm

tension assignée (Ue):

250 V

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

1.5 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Non

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-20...60 °C

section de raccordement cable souple:

0.75...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...6 mm²

antidéflagration:

Non