Schneider Electric - TeSys GB2-CS - disjoncteur pour circuit de contrôle - 0,5A -1P - 1d - GB2CS05

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GB2-CS - disjoncteur pour circuit de contrôle - 0,5A -1P - 1d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110431612

Réf. Sonepar

00002043161

Réf. Fournisseur

GB2CS05

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

0 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

75 mm

tension assignée (Ue):

250 V

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

0 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

50 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

50 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Non

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-20...60 °C

section de raccordement cable souple:

0.75...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...6 mm²

antidéflagration:

Non

TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 0,5A - 1P- 1d - H74mmxL15mmxP67mm - catégorie d'emploi : catégorie A, DC-12, DC-13 - courant de déclenchement magnétique : 3,3A - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur TeSys GB, 1 pôle (1P), 0,5A/250V, faible seuil de déclenchement, protège les circuits de commande des équipements industriels. Il offre une protection thermomagnétique avec un niveau de déclenchement magnétique de 3,3A (6In) et un pouvoir de coupure Icu 50kA à 240V. Il peut également être utilisé pour la protection de charges DC jusqu'à 0,5A/48V DC-13 avec un pouvoir de coupure Icu 1,5kA à 24V. Il est compact (largeur 15mm), le montage se fait sur rail DIN 35mm, la commande par bascule (start-stop garanti pour 8000 cycles). Ce lot comprend 6 unités. Il est conforme aux normes CEI 60947-1 et CEI 60947-2.



Quelques mots du fabricant :

  • Assure la protection magnéto-thermique avec un niveau de déclenchement magnétique.
  • Le type de réseau peut être CA et CC.
  • Les appareils peuvent être montés sur tous types de rails symétriques 35 mm et de plaques de montage Telequick.
  • Les disjoncteurs sont inviolables.
  • Facilité de maintenance.