Schneider Electric - TeSys GB2-CS - disjoncteur pour circuit de contrôle - 1A - 1P - 1d - GB2CS06

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GB2-CS - disjoncteur pour circuit de contrôle - 1A - 1P - 1d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110724844

Réf. Sonepar

00002072484

Réf. Fournisseur

GB2CS06

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

0 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

75 mm

tension assignée (Ue):

250 V

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

0 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

50 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

50 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Non

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-20...60 °C

section de raccordement cable souple:

0.75...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...6 mm²

antidéflagration:

Non

TeSys GB2-CS - disjoncteur pour circuit de contrôle - 1A - 1P - 1d

Quelques mots du fabricant :

  • Assure la protection magnéto-thermique avec un niveau de déclenchement magnétique
  • Le type de réseau peut être CA et CC
  • Les appareils peuvent être montés sur tous types de rails symétriques 35mm et plaques de montage Telequick
  • Les disjoncteurs sont inviolables
  • Faciles à entretenir