Schneider Electric - TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 16A - 2P - 2d - GB2DB21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110865530
Réf. Sonepar
00002086553
Réf. Fournisseur
GB2DB21
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
78 mm
tension assignée (Ue):
415 V
tension d'isolement assignée (Ui):
415 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
0 kA
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
1.5 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
1.5 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Non
largeur en nombre de modules:
2
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-20...60 °C
section de raccordement cable souple:
0.75...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.75...6 mm²
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur TeSys GB, 2 pôles (2P), 16A/415V, protège les circuits de contrôle des équipements industriels. Il offre une protection thermomagnétique avec un niveau de déclenchement magnétique à 220A (13In) et un pouvoir de coupure Icu 1,5kA à 415V. Il peut également être utilisé pour la protection de charges DC jusqu'à 16A/24V DC-13 avec un pouvoir de coupure Icu 1,5kA à 24V. Il est compact (largeur 30mm), le montage se fait sur rail DIN 35mm, la commande par bascule (start-stop garanti pour 8000 cycles). Ce lot comprend 3 unités. Il est conforme aux normes CEI 60947-1 et CEI 60947-2.
Quelques mots du fabricant :
- Assure la protection magnéto-thermique avec un niveau de déclenchement magnétique.
- Le type de réseau peut être CA et CC.
- Les appareils peuvent être montés sur tous types de rails symétriques 35 mm et de plaques de montage Telequick.
- Les disjoncteurs sont inviolables.
- Facilité de maintenance.


