Schneider Electric - TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 6A - 2P - 2d - GB2DB12

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de contrôle - 6A - 2P - 2d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3389110865493

Réf. Sonepar

00002086549

Réf. Fournisseur

GB2DB12

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

0 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

78 mm

tension assignée (Ue):

415 V

tension d'isolement assignée (Ui):

415 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

0 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

1.5 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

1.5 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Non

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-20...60 °C

section de raccordement cable souple:

0.75...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...6 mm²

antidéflagration:

Non

TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 6A - 2P - 2d - H74mmxL30mmxP70mm - catégorie d'emploi : catégorie A, DC-12, DC-13 - courant de déclenchement magnétique : 83A - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur TeSys GB, 6A/415V, assure la protection des circuits de contrôle des équipements industriels. Il offre une protection thermomagnétique avec un niveau de déclenchement magnétique à 83A (13In) et un pouvoir de coupure Icu 1,5kA à 415V. Il peut également être utilisé pour protéger les charges DC jusqu'à 6A/48V DC-13 avec un pouvoir de coupure Icu 1,5kA à 24V. Il est compact (largeur 30mm), se monte sur rail DIN 35mm. Sa commande par bascule start-stop est garantie pour 8000 cycles. Ce lot comprend 3 unités. Il est conforme aux normes CEI 60947-1 et CEI 60947-2 ainsi qu'à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Assure la protection magnéto-thermique avec un niveau de déclenchement magnétique.
  • Le type de réseau peut être CA et CC.
  • Les appareils peuvent être montés sur tous types de rails symétriques 35 mm et de plaques de montage Telequick.
  • Les disjoncteurs sont inviolables.
  • Facilité de maintenance.