Schneider Electric - TeSys GC - contacteur - 2F - 16A - 24Vca - GC1620B5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GC - contacteur - 2F - 16A - 24Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 16 A

  • tension d'actionnement assignée - 24...24 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110641240

Réf. Sonepar

00002064124

Réf. Fournisseur

GC1620B5

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal:

16 A

tension d'actionnement assignée:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

0...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1800 W

charge max. de lampe fluorescente:

650 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

800 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

600 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

18

profondeur d'encastrement:

62.5 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

sans ronflement/bourdonnement:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:

AC-7a