Schneider Electric - TeSys GC - contacteur - 2F 2O - 25A - 220..240Vca - GC2522M5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GC - contacteur - 2F 2O - 25A - 220..240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 220...240 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110720730

Réf. Sonepar

00002072073

Réf. Fournisseur

GC2522M5

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal:

25 A

tension d'actionnement assignée:

220...240 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

tension de fonctionnement normale:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

2800 W

charge max. de lampe fluorescente:

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1200 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

800 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

62.5 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

sans ronflement/bourdonnement:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

TeSys GC - contacteur - 2F 2O - 25A - 220..240Vca

Quelques mots du fabricant :

  • Les contacteurs modulaires utilisent la catégorie AC-7A
  • Les contacteurs modulaires ont une endurance électrique 100000 cycles
  • Cette gamme de contacteurs est sûre, simple à utiliser et facile à installer
  • Taille compacte adaptée à des utilisations variées
  • Contacteurs modulaires conçus pour être utilisés dans des panneaux et des armoires modulaires