Schneider Electric - TeSys GC - contacteur - 2O - 40A - 220..240Vca - GC4002M5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal - 40 A
tension d'actionnement assignée - 220...240 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110641905
Réf. Sonepar
00002064190
Réf. Fournisseur
GC4002M5
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal:
40 A
tension d'actionnement assignée:
220...240 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
tension de fonctionnement normale:
0...250 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
5100 W
charge max. de lampe fluorescente:
2200 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
1800 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1600 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
36
profondeur d'encastrement:
62.5 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Oui
sans ronflement/bourdonnement:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Quelques mots du fabricant :
- Les contacteurs modulaires utilisent la catégorie AC-7A
- Les contacteurs modulaires ont une endurance électrique 100000 cycles
- Cette gamme de contacteurs est sûre, simple à utiliser et facile à installer
- Taille compacte adaptée à des utilisations variées
- Contacteurs modulaires conçus pour être utilisés dans des panneaux et des armoires modulaires


