Schneider Electric - TeSys GC - contacteur - 4F - 16A - 220..240Vca - GC1640M5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GC - contacteur - 4F - 16A - 220..240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 16 A

  • tension d'actionnement assignée - 220...240 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110641295

Réf. Sonepar

00002064129

Réf. Fournisseur

GC1640M5

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal:

16 A

tension d'actionnement assignée:

220...240 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

0...415 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1800 W

charge max. de lampe fluorescente:

650 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

800 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

600 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

36

profondeur d'encastrement:

62.5 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

sans ronflement/bourdonnement:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

TeSys GC - contacteur - 4F - 16A - 220..240Vca - H85mmxL36mxP62,5mm - application : chaleur, commande moteur (AC-3), éclairage - catégorie d'emploi : AC-7A, AC-7B - IP40, IP20 - blanc

Les Atouts de l'article:

Contacteur modulaire TeSys GC, 4 pôles (4NO), 16 A/250 V AC-7a (chauffage) et 5 A/250 V AC-7b (commande moteur), pour applications domestiques. Pour utilisation dans des panneaux modulaires, compacts (36 mm de largeur), clipsable sur rail DIN 35 mm, raccordement par bornier à vis. Certifié multi-normes (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Tension de commande 220-240 V CA 50 Hz, indicateur d’état à l’avant. Vente par lot de 6 unités.



Quelques mots du fabricant :

  • Les contacteurs modulaires utilisent la catégorie AC-7A.
  • Les contacteurs modulaires ont une endurance électrique 100000 cycles.
  • Cette gamme de contacteurs est sûre, simple à utiliser et facile à installer.
  • Les appareils sont de taille compacte et adaptés à une utilisation dans une grande variété d'applications.
  • Contacteurs modulaires conçus pour être utilisés dans des panneaux et des armoires modulaires.