Schneider Electric - TeSys GC - contacteur - 4F - 25A - 220..240Vca - GC2540M5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal - 25 A
tension d'actionnement assignée - 220...240 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110641523
Réf. Sonepar
00002064152
Réf. Fournisseur
GC2540M5
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal:
25 A
tension d'actionnement assignée:
220...240 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
250...250 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
2800 W
charge max. de lampe fluorescente:
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
1200 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
800 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
62.5 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Oui
sans ronflement/bourdonnement:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Les Atouts de l'article:
Contacteur modulaire TeSys GC, 4 pôles (4NO), 25A / 415V AC-7a (chauffage) et 8,5A / 415V en AC-7b (commande moteur), pour applications domestiques Tension de commande 220-240V CA 50Hz, indicateur d'état à l'avant Pour une utilisation dans des coffrets modulaires, compacts (largeur 36 mm), clipsage sur rail DIN 35 mm, raccordement par bornes à vis Vendu par lots de 6 unités Certifié multi standards (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE), conforme Green Premium (RoHS / REACh)
Quelques mots du fabricant :
- Les contacteurs modulaires utilisent la catégorie AC-7A
- Les contacteurs modulaires ont une endurance électrique 100000 cycles
- Cette gamme de contacteurs est sûre, simple à utiliser et facile à installer
- Les appareils sont de taille compacte et adaptés à une utilisation dans une grande variété d'applications
- Contacteurs modulaires conçus pour être utilisés dans des panneaux et des armoires modulaires


