Schneider Electric - TeSys GC - contacteur - 4O - 63A - 220..240Vca - GC6304M5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GC - contacteur - 4O - 63A - 220..240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 63 A

  • tension d'actionnement assignée - 220...240 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110706451

Réf. Sonepar

00002070645

Réf. Fournisseur

GC6304M5

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal:

63 A

tension d'actionnement assignée:

220...240 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

4

tension de fonctionnement normale:

0...415 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

7500 W

charge max. de lampe fluorescente:

3500 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

3300 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

2200 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

54

profondeur d'encastrement:

62.5 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

sans ronflement/bourdonnement:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:

AC-7a