Schneider Electric - TeSys GF16 - télérupteur - bobine 24V 50/60Hz - 1O+1F 16A - GF1611B7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TeSyS GC/GY
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110707779
Réf. Sonepar
00002070777
Réf. Fournisseur
GF1611B7
Marque
Schneider Electric
fonction:
commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
64 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
24...24 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
0...0 V
type de tension de commande 2:
AC/DC
fréquence de tension de commande 2:
0...0 Hz
tension d’alimentation:
0...250 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
1600 W
charge max. de lampe fluorescente:
1260 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
920 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
commande manuelle:
Oui


