Schneider Electric - TeSys Giga, 3P(3NO), 150A, bobine AC/DC 600V, Standard - LC1G150XXEN

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys Giga, 3P(3NO), 150A, bobine AC/DC 600V, Standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 600...600 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 600...600 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 275 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 75 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487386919

Réf. Sonepar

01887738691

Réf. Fournisseur

LC1G150XXEN

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

600...600 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

600...600 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

275 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

75 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

600...600 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

150 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

150 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

75 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

100 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

108 mm

hauteur:

193 mm

profondeur:

193 mm

Contacteur forte puissance, TeSys Giga, 3P(3NO), AC-3 inf 440V, 150A, bobine AC/DC 600V, version standard, B10d = 400000 cycle contacteur avec charge nominale

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce contacteur haute puissance TeSys Giga Standard, 3 pôles (3 NO) permet de surveiller en permanence et fournit un retour d'information par le biais de l'état normal et/ou d'alarmes grâce à un indicateur LED. La signalisation à distance du diagnostic d'usure est possible grâce à un module optionnel de diagnostic d'usure à distance (RWD). Ce contacteur est adapté aux applications de catégorie AC-3 jusqu'à 150A 90kW 440V. Il est prévu pour l'export (Canada/US).

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette référence se compose du contacteur qui est équipé d'une bobine électronique 600V AC/DC à large bande et faible consommation et d'un bloc de contacts auxiliaires.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Les connexions d'alimentation principales accessibles par l'avant sont boulonnées et les connexions de contrôle sont des bornes à enfoncer, ce qui permet un assemblage facile et rapide. Tous types de connexions sont possibles.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Il offre une protection IP2x en face avant avec des cache-bornes optionnels conformes aux normes IEC 60529 et VDE 0106.



Les Atouts de la gamme:

TeSys Giga est la gamme de contacteurs à fort courant améliorent la fiabilité de vos opérations tout en simplifiant votre maintenance de 115 à 800A pour les applications AC-3 (moteur) et 250 à 1050A pour les applications AC-1 (résistives).



Quelques mots du fabricant :

  • Répond aux besoins d'applications exigeantes, intégré avec des caractéristiques et des fonctionnalités avancées
  • Moins de références couvrant un plus grand nombre d'applications : une sélection plus simple et un stock moins important
  • Bobine conçue pour une consommation d'énergie réduite et une bande passante de tension plus large
  • Conception modulaire et taille compacte : maintenance facile, temps d'arrêt courts et espace d'installation réduit