Schneider Electric - TeSys Giga, 3P(3NO), 630A, bobine AC/DC 200V?500V, application SNCF, Avanced - LC1G630LSES207N

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys Giga, 3P(3NO), 630A, bobine AC/DC 200V?500V, application SNCF, Avanced

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...500 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 200...500 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 335 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 200...500 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487386889

Réf. Sonepar

01887738688

Réf. Fournisseur

LC1G630LSES207N

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

200...500 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

200...500 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

335 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...500 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

800 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

315 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

211 mm

hauteur:

284 mm

profondeur:

266 mm

Contacteur forte puissance, Spécifié SNCF, TeSys Giga, 3P(3NO), DC-1 inf 460V, 630A, bobine AC/DC large bande 200V à 500V, pour application Train, version avancée

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce contacteur haute puissance TeSys Giga, 3 pôles (3 NO) permet de surveiller en permanence et fournit un retour d'information par le biais de l'état normal et/ou d'alarmes grâce à un indicateur LED. Ce contacteur est adapté aux applications de catégorie AC-3 jusqu'à 630A 400kW 440V.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette référence se compose du contacteur qui est équipé d'une bobine électronique 200-500V AC/DC à large bande et faible consommation et d'un bloc de contacts auxiliaires 1NO+1NC très fiable (17V 1mA).

Quels sont les avantages à l'installation ?

Les connexions d'alimentation principales accessibles par l'avant sont boulonnées et les connexions de contrôle sont des bornes à enfoncer, ce qui permet un assemblage facile et rapide. Tous types de connexions sont possibles, y compris Faston et à cosses pour les applications ferroviaire.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Il offre une protection IP2x en face avant avec des cache-bornes optionnels conformes aux normes IEC 60529 et VDE 0106.



Les Atouts de la gamme:

TeSys Giga est la gamme de contacteurs à fort courant améliorent la fiabilité de vos opérations tout en simplifiant votre maintenance de 115 à 800A pour les applications AC-3 (moteur) et 250 à 1050A pour les applications AC-1 (résistives).



Quelques mots du fabricant :

  • Répond aux besoins d'applications exigeantes, intégré avec des caractéristiques et des fonctionnalités avancées
  • Moins de références couvrant un plus grand nombre d'applications : une sélection plus simple et un stock moins important
  • Bobine conçue pour une consommation d'énergie réduite et une bande passante de tension plus large
  • Conception modulaire et taille compacte : maintenance facile, temps d'arrêt courts et espace d'installation réduit
  • Conforme aux normes ferroviaires