Schneider Electric - TeSys Giga - Equerre de raccordement latéral pour contacteur G630-800 -jeu de 3 - LA9G3663

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481015921

Réf. Sonepar

01887101592

Réf. Fournisseur

LA9G3663

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

technique de raccordement

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

TeSys F - équerre de raccordement latéral pour contacteur G630-800 - jeu de 3 - TeSys Giga - H95mmxL48mmxP86mm - degré de pollution 3 - altitude de fonctionnement : 3000 m sans déclassement, 5000 m avec facteur de réduction

Les Atouts de l'article:

Ces accessoires sont des barres d'extension de borne latérales à angle droit pour le contacteur TeSys Giga 630-800. Elles sont utilisées pour les circuits électriques à 3 pôles. Le courant nominal peut atteindre 800 A. Ces plages complémentaires peuvent être fixées sur les bornes standard. Il peut couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées
  • Moins de références, facile à sélectionner, moins de stock
  • Accès simple et rapide aux accessoires et auxiliaires depuis l'avant, ce qui réduit le temps de montage et remplacement
  • Large gamme d'accessoires de bornes d'alimentation
  • Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile et une réduction des temps d'arrêt
  • QR code unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique et instructions de service