Schneider Electric - TeSyS GIGA - raccordement étoile contacteur LC1G115 - 225 - LA9GQW601

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSyS GIGA - raccordement étoile contacteur LC1G115 - 225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485827803

Réf. Sonepar

01887582780

Réf. Fournisseur

LA9GQW601

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

technique de raccordement

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

TeSyS GIGA - raccordement étoile contacteur LC1G265 - 500 - raccordement métal avec gaine thermorétractable - Compatible 115 à 225A

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce raccordement étoile est un kit de connexion en étoile pour les contacteurs TeSys Giga de 115 à 225A. Il s'installe donc sur les contacteurs Schneider Electric de la gamme TeSys Giga.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

LA9GQW601 se compose d'une unique pièce de raccordement.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il offre également une protection IP20 conforme à la norme IEC 60529.



Quelques mots du fabricant :

  • Raccordement métal
  • Compatible 265 à 500A