Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys GS - Axe 400..1200a 15x15 400mm - GS2AE61

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GS - Axe 400..1200a 15x15 400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 400 mm

  • hauteur de section transversale - 15 mm

  • largeur de section transversale - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119412100

Réf. Sonepar

00002941210

Réf. Fournisseur

GS2AE61

Marque

Schneider Electric

longueur:

400 mm

hauteur de section transversale:

15 mm

largeur de section transversale:

15 mm