Schneider Electric - TeSys GS - axe - 5x5mm - L= 320mm - 30A à 32A - GS2AE8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 320 mm
hauteur de section transversale - 5 mm
largeur de section transversale - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119412001
Réf. Sonepar
00002941200
Réf. Fournisseur
GS2AE8
Marque
Schneider Electric
longueur:
320 mm
hauteur de section transversale:
5 mm
largeur de section transversale:
5 mm
Quelques mots du fabricant :
- Prolongateur d'arbre pour commande externe pour sectionneurs-interrupteurs à fusible GS2
- Longueur de l'arbre 320mm, section 5 x 5mm
- Performances de court-circuit élevées jusqu'à 100KA
- Poignées robustes et compactes
- Protection efficace grâce à la fusion rapide des fusibles


