Schneider Electric - TeSys GS - axe - 5x5mm - L= 400mm - 30A à 32A - GS2AE81

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GS - axe - 5x5mm - L= 400mm - 30A à 32A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 400 mm

  • hauteur de section transversale - 5 mm

  • largeur de section transversale - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389119412018

Réf. Sonepar

00002941201

Réf. Fournisseur

GS2AE81

Réf. Commerciale

Schneider Electric

longueur:

400 mm

hauteur de section transversale:

5 mm

largeur de section transversale:

5 mm