Schneider Electric - TeSys GS - Axe 630..1250a 12x12 200mm - GS2AE52

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
hauteur de section transversale - 12 mm
largeur de section transversale - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119412056
Réf. Sonepar
00002941205
Réf. Fournisseur
GS2AE52
Marque
Schneider Electric
longueur:
200 mm
hauteur de section transversale:
12 mm
largeur de section transversale:
12 mm
Quelques mots du fabricant :
- Prolongateur d'arbre pour commande externe pour sectionneurs-interrupteurs à fusible GS2
- Longueur de l'arbre 200mm, section 12 x 12mm
- Performances de court-circuit élevées jusqu'à 100KA
- Poignées robustes et compactes
- Protection efficace grâce à la fusion rapide des fusibles


