Schneider Electric - TeSys GS - Interrupteur sect fusible 3x 63a 00c - GS2GG3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 750 V
classe de protection (IP), face avant - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119410892
Réf. Sonepar
00002941089
Réf. Fournisseur
GS2GG3
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
finition de l'élément d'actionnement:
sans actionneur
courant permanent nominal (Iu):
63 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
750 V
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec emplacement pour fusibles:
NH000
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
30 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
100 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui
position de l'élément d'actionnement:
gauche
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Équipé d'un opérateur externe monté à l'avant ou sur la droite
- Verrouillable avec interverrouillage de porte
- S'utilise avec les fusibles à lames DIN
- Performances de court-circuit élevées jusqu'à 100kA
- Poignées robustes et compactes
- Protection efficace grâce à la fusion rapide des fusibles


