Schneider Electric - TeSys GS - Interrupteur sect fusible 4x 160a 00 - GS2LL4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 750 V
classe de protection (IP), face avant - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119410823
Réf. Sonepar
00002941082
Réf. Fournisseur
GS2LL4
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
finition de l'élément d'actionnement:
sans actionneur
courant permanent nominal (Iu):
160 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
750 V
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec emplacement pour fusibles:
NH00
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
80 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
100 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui
position de l'élément d'actionnement:
autre
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non


