Schneider Electric - TeSys GS - Interrupteur sect fusible 4x 630a 3 - GS2S4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 1000 V
classe de protection (IP), face avant - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389119410861
Réf. Sonepar
00002941086
Réf. Fournisseur
GS2S4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
finition de l'élément d'actionnement:
sans actionneur
courant permanent nominal (Iu):
630 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
1000 V
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec emplacement pour fusibles:
NH3
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
355 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
100 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui
position de l'élément d'actionnement:
autre
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Les Atouts de l'article:
Interrupteur-sectionneur à fusible TeSys GS, 4 pôles (4P), 630 A/1 000 V, à utiliser avec des liaisons par fusibles à lames DIN de taille 3 à 630 A, pour applications moteur jusqu'à 355 kW à 400 V AC-23. A équiper d’une poignée de commande directe GS1AH104 (à commander séparément), ou d’une poignée de commande externe GS2AH pouvant être montée en face avant, à gauche ou à droite (plusieurs modèles disponibles). Il fournit des bornes à vis avec cache-bornes 4P, courant de court-circuit nominal élevé 100 kA à 400 V. Certifié multi-normes (IEC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Les modules de contacts auxiliaires complémentaires GS1AM (montage avant), GS1AN (montage latéral), GS1AF (montage supérieur pour signalisation de soufflage avec fusibles plus rapides) peuvent compléter l'ensemble (à commander séparément). Les liaisons à fusibles à couteaux type aM et gG taille 3 sans percuteurs DF2KA, DF2KN et avec percuteurs DF4KA, DF4KN sont disponibles (à commander séparément).
Quelques mots du fabricant :
- Équipé d'un opérateur externe monté sur la face avant ou sur la droite.
- Verrouillable avec interverrouillage de porte.
- A utiliser avec les liaisons à fusibles cylindriques NFC.
- Performances de court-circuit élevées jusqu'à 100 KA.
- Poignées robustes et compactes.
- Protection efficace grâce à la fusion rapide des fusibles.