Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 3P - 250A - din 1 - GS2N3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 3P - 250A - din 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 750 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119410731

Réf. Sonepar

00002941073

Réf. Fournisseur

GS2N3

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

sans actionneur

courant permanent nominal (Iu):

250 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

750 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

NH1

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

132 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

100 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

autre

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 3P - 250A - calibre des fusibles : DIN - taille : 1 - H185mmxL234mmxP146mm - IP20 - type de réseau : CC, CA - tension d'isolement : 750 V CA 50/60 Hz

Les Atouts de l'article:

Interrupteur-sectionneur à fusibles TeSys GS, 3 pôles (3P), 250A / 750V, à utiliser avec les fusibles à lame DIN taille 1 jusqu'à 250A, pour les applications de moteur jusqu'à 132kW à 400V en AC-23 À équiper d'une poignée de commande de montage externe avant ou droite GS2AH (plusieurs modèles disponibles) Les bornes à vis doivent être équipées de protections de bornes 3P amont et aval GS1AP43 (à commander séparément), elles fournissent un courant de court-circuit élevé de 100 kA à 400 V Les modules complémentaires de contacts auxiliaires GS1AM (montage frontal), GS1AN (montage latéral), GS1AF (montage supérieur pour signalisation des fusibles percuteurs grillés) peuvent compléter le montage (à commander séparément) Les fusibles à lame de type aM et gG taille 1 sans percuteurs DF2HA, DF2HN et avec percuteurs DF4HA, DF4HN sont disponibles (à commander séparément) Certifié multi normes (CEI, Marine) et conforme Green Premium (RoHS / REACh)



Quelques mots du fabricant :

  • Équipé d'un levier de manœuvre direct monté sur le côté droit
  • Verrouillable avec interverrouillage de porte
  • A utiliser avec les liaisons par fusibles à lames DIN
  • Performances de court-circuit élevées jusqu'à 100 KA
  • Poignées robustes et compactes
  • Protection efficace grâce à la fusion rapide des fusibles