Schneider Electric - TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 4P - 50A - 14x51 mm - GS2F4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 4P - 50A - 14x51 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur

  • courant permanent nominal (Iu) - 50 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 750 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119410779

Réf. Sonepar

00002941077

Réf. Fournisseur

GS2F4

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

finition de l'élément d'actionnement:

sans actionneur

courant permanent nominal (Iu):

50 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

750 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

14x51 mm

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

25 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

100 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

autre

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 4P - 50A - taille du fusible 14x51 mm - calibre des fusibles : NFC - H118mmxL148mmxP87mm - IP20 - type de réseau : CC, CA - tension d'isolement : 750 V CA 50/60 Hz

Les Atouts de l'article:

Interrupteur-sectionneur à fusible TeSys GS, 4 pôles (4P), 50 A/750 V, à utiliser avec des liaisons à fusible cylindriques NFC de 14 x 51 mm jusqu'à 50 A, pour des applications moteur jusqu'à 25 kW à 400 V AC-23. A équiper d’une poignée de commande externe à montage latéral avant ou latéral droit GS2AH (plusieurs modèles disponibles). Il fournit des bornes à vis avec cache-bornes 4P, courant de court-circuit nominal élevé 100 kA à 400 V. Certifié multi-normes (IEC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Les modules de contacts auxiliaires complémentaires GS1AM (montage avant), GS1AN (montage latéral), GS1AF (montage supérieur pour signalisation de soufflage avec fusibles plus rapides) peuvent compléter l'ensemble (à commander séparément). Les liaisons à fusibles cylindriques type aM et gG 14x51 mm sans percuteurs DF2EA, DF2EN et avec percuteurs DF3EA, DF3EN sont disponibles (à commander séparément).



Quelques mots du fabricant :

  • Équipé d'un opérateur externe monté sur la face avant ou sur la droite.
  • Verrouillable avec interverrouillage de porte.
  • A utiliser avec les liaisons à fusibles cylindriques NFC.
  • Performances de court-circuit élevées jusqu'à 100 KA.
  • Poignées robustes et compactes.
  • Protection efficace grâce à la fusion rapide des fusibles.