Schneider Electric - TeSys GS - Poignee ext front 100..400a ip65 rouge - GS2AHT540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec clé de verrouillage - Oui
verrouillage à cadenas - Oui
couleur - rouge
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
avec axe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119411660
Réf. Sonepar
00002941166
Réf. Fournisseur
GS2AHT540
Marque
Schneider Electric
Avec clé de verrouillage:
Oui
verrouillage à cadenas:
Oui
couleur:
rouge
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
avec axe:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté à un disjoncteur:
Non
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Oui
Quelques mots du fabricant :
- Commande externe pour sectionneurs interrupteur de fusible GS2
- Poignée rouge avec plaque avant jaune avec cadenassage et fonctionnement à l'avant
- Performances de court-circuit élevées jusqu'à 100KA
- Poignées robustes et compactes
- Protection efficace grâce à la fusion rapide des fusibles


