Schneider Electric - TeSys GS - poignée externale rotative gauche - 100A à 400A - IP65 - noire - GS2AH330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec clé de verrouillage - Oui
verrouillage à cadenas - Oui
couleur - noir
adapté à un arrêt d'urgence - Non
avec axe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3389119411776
Réf. Sonepar
00002941177
Réf. Fournisseur
GS2AH330
Réf. Commerciale
Schneider Electric
Avec clé de verrouillage:
Oui
verrouillage à cadenas:
Oui
couleur:
noir
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
avec axe:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté à un disjoncteur:
Non
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Oui
Les Atouts de l'article:
Commande externe TeSys GS pour interrupteurs-sectionneurs à fusible CEI 100-400 A, 3 pôles et 4 pôles GS2J, GS2JB, GS2K, GS2KK, GS2LL, GS2LLB, GS2L, GS2LB, GS2MMB, GS2N, GS2NB, GS2QQ, GDSQQB. Thalassa PLM - poignée noire avec plastron gris cadenassable - pour montage latéral sur armoire avec protection IP65 - pour commande à gauche. Conforme Green Premium (RoHS/REACh). A compléter par un arbre pour opérateur externe GS2AE, plusieurs longueurs disponibles (à commander séparément).
Quelques mots du fabricant :
- Montage sur le côté d’une armoire avec protection IP65 pour un fonctionnement à gauche.
- Poignée noire avec plastron gris et cadenas.
- Performances de court-circuit élevées jusqu'à 100 KA.
- Poignées robustes et compactes.
- Protection efficace grâce à la fusion rapide des fusibles.